FB4565U ユニセックスリブシャツ FACEMIX 79401789 FB4565U ユニセックスリブシャツ FACEMIX 79401789 FB4565U ユニセックスリブシャツ FACEMIX 79401789 FB4565U ユニセックスリブシャツ FACEMIX 79401789

ユニセックスリブシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79401789 品番 FB4565U
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホワイト(ネイビーリブ) サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)82 バスト(cm)121 素材オックスフォード 性別男女兼用 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする