FACEMIX
FACEMIXの シャツ・インナー
FACEMIXの 半袖 シャツ・インナー
FACEMIXの ポロシャツ 半袖
ユニセックスポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79401895
品番
FB4569U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
再生ペットボトル素材を使ったスタンダードポロ
色
サックス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
バスト(cm)
100
素材
鹿の子