レディスストレッチスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79402130 品番 FS2012L
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手洗いにて洗濯ができます。

ネイビー サイズ(号)11 混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25 ヒップ(cm)99 後ろ丈(cm)56 素材ヘリボーン 性別女性用 ウエスト上がり(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする