FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの スカート オフィスウェア
レディスストレッチスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402209
品番
FS2012L
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手洗いにて洗濯ができます。
色
ブラック
サイズ(号)
13
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
ヒップ(cm)
102
後ろ丈(cm)
57
素材
ヘリボーン
性別
女性用
ウエスト上がり(cm)
72