FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218 FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218 FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218 FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218 FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218 FS2012L レディスストレッチスカート FACEMIX 79402218

レディスストレッチスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79402218 品番 FS2012L
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手洗いにて洗濯ができます。

ブラック サイズ(号)15 混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25 ヒップ(cm)105 後ろ丈(cm)57 素材ヘリボーン 性別女性用 ウエスト上がり(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする