FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 調理衣
コックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402254
品番
FJ0710U
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プロの装いにカジュアルさをプラス
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
71
バスト(cm)
110
素材
ツイル