ユニセックスコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79402358 品番 FJ0711U
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

ナチュラル&クラシカルな雰囲気のユニセックスコート

種別コート グレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)102 バスト(cm)128 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする