FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402638
品番
FB5054M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
身頃:ポリエステル100、衿:ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
87
バスト(cm)
125
素材
NFロンドンストライプ
性別
男性用