FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディスストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402708
品番
FJ0318L
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
5
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
56
バスト(cm)
86
素材
ヘリボーン
性別
レディース