FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ショートエプロン
和ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402866
品番
FK7199
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
落ち着きのある生地に大胆な配色を施した和エプロン
色
ブラック×グリーン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
40