FK7199 和ショートエプロン FACEMIX 79402875 FK7199 和ショートエプロン FACEMIX 79402875 FK7199 和ショートエプロン FACEMIX 79402875 FK7199 和ショートエプロン FACEMIX 79402875 FK7199 和ショートエプロン FACEMIX 79402875

和ショートエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79402875 品番 FK7199
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

落ち着きのある生地に大胆な配色を施した和エプロン

ブラック×ブルー サイズF 混率(%)ポリエステル100 素材トロピカル 身幅(cm)105 前中心丈(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする