FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 調理衣
ユニセックスコックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402936
品番
FB4572U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
適度なハリとストレッチ性で見た目と着心地の良さを両立
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
64.5
バスト(cm)
110
素材
タイプライター