FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの パンツ・スラックス オフィスウェア
レディスストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403575
品番
FP6320L
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手洗いにて洗濯ができます。
色
ネイビー
サイズ(号)
11
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
股下(cm)
88フリー
ウエスト(cm)
71
股上(cm)
21.3
ヒップ(cm)
97
素材
ヘリボーン
性別
女性用