FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403724
品番
FM8001L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
替え襟とカフスでお好みのデザインが選べる
色
グレー
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
98
バスト(cm)
100
素材
トロピカル
性別
女性用