FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
袖丈調節らくらくジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403864
品番
FJ0713U
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
66(最長)
着丈(cm)
73
バスト(cm)
114
素材
ツイル
性別
ユニセックス