FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
蝶タイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79403995
品番
FA9221
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ネイビー×ワイン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
4×12
素材
ジャガード