FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
ポケットチーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404038
品番
FA9466
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
23×23
素材
ジャガード