3/22より値下げ!現場を応援

 

FB4566U プルオーバー七分袖シャツ FACEMIX 79404318 FB4566U プルオーバー七分袖シャツ FACEMIX 79404318 FB4566U プルオーバー七分袖シャツ FACEMIX 79404318 FB4566U プルオーバー七分袖シャツ FACEMIX 79404318

プルオーバー七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79404318 品番 FB4566U
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

シャツならではの清潔感にゆったりとしたラフさをミックス

グレー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)42 着丈(cm)74 バスト(cm)115 素材オックスフォード ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする