3/22より値下げ!現場を応援
FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
プルオーバー七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404388
品番
FB4566U
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
シャツならではの清潔感にゆったりとしたラフさをミックス
色
スモーキーグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
バスト(cm)
115
素材
オックスフォード
ネック(cm)
42