FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404449
品番
FK7195
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ベージュ×カーキ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
72