FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 調理衣
ユニセックスコックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404589
品番
FJ0705U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スタンドカラーと胸元のパイピングがさりげないアクセントに
色
ホワイト×ブラウン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
61/52(袖丈/袖口折り上げ袖丈)
着丈(cm)
67
バスト(cm)
95
素材
ツイル