ユニセックスコックコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79404625 品番 FJ0705U
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スタンドカラーと胸元のパイピングがさりげないアクセントに

ホワイト×ブラウン サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)69/60(袖丈/袖口折り上げ袖丈) 着丈(cm)74 バスト(cm)118 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする