ユニセックスコックコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79404887 品番 FJ0706U
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

FACE MIXオリジナルの襟元のデザインがベーシックな一着に程よい個性をプラス

ホワイト×ブラウン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)68/59(袖丈/袖口折り上げ袖丈) 着丈(cm)76 バスト(cm)128 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする