FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの ボトムス
FACEMIXの オールシーズン ボトムス
ユニセックスストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405088
品番
FP6709U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
動きやすさとファッション性を兼ね備えたカジュアルパンツ
種別
パンツ
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
73
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
95
素材
カルゼ