ユニセックスストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79405255 品番 FP6709U
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きやすさとファッション性を兼ね備えたカジュアルパンツ

種別パンツ ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)67 股上(cm)25 ヒップ(cm)90 素材カルゼ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする