FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスレギュラーカラー半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405447
品番
FB4050L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
バスト(cm)
104
素材
ブロード
性別
女性用