FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405605
品番
FV1012M
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
57
バスト(cm)
103
素材
ツイル
性別
男性用