3/22より値下げ!現場を応援

レディスベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79405806 品番 FV1313L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。

グレー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)32 着丈(cm)51 バスト(cm)85 素材ツイル 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする