3/22より値下げ!現場を応援
FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの ベスト オフィスウェア
レディスベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405824
品番
FV1313L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。
色
グレー
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
バスト(cm)
93
素材
ツイル
性別
女性用