レディスベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79405964 品番 FV1313L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。

ブラック サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 バスト(cm)93 素材ツイル 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする