シャツワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79406016 品番 FM8002L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナチュラルテイストのオックスフォードワンピース

ベージュ サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)41 着丈(cm)99 バスト(cm)113 素材オックスフォード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする