FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ワンピース オフィスウェア
シャツワンピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79406034
品番
FM8002L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストのオックスフォードワンピース
色
ベージュ
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
101
バスト(cm)
121
素材
オックスフォード
性別
女性用