FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの ボトムス
FACEMIXの オールシーズン ボトムス
レディスパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79406445
品番
FP6321L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スタンダードなスタイル、カラーをご用意
種別
パンツ
色
グレー
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
88フリー
ウエスト(cm)
65
股上(cm)
20.3
ヒップ(cm)
91
素材
ツイル