FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ユニセックスシャツジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79406829
品番
FJ0708U
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
オックスフォード生地のカジュアルジャケット
色
スモーキーグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
73
バスト(cm)
114
素材
オックスフォード
性別
ユニセックス