FB4555U オックスフォード七分袖シャツ FACEMIX 79407967 FB4555U オックスフォード七分袖シャツ FACEMIX 79407967 FB4555U オックスフォード七分袖シャツ FACEMIX 79407967 FB4555U オックスフォード七分袖シャツ FACEMIX 79407967

オックスフォード七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79407967 品番 FB4555U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)43 着丈(cm)85 バスト(cm)131 素材オックスフォード ネック(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする