FS2013L スカート FACEMIX 79408125 FS2013L スカート FACEMIX 79408125 FS2013L スカート FACEMIX 79408125 FS2013L スカート FACEMIX 79408125 FS2013L スカート FACEMIX 79408125

スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79408125 品番 FS2013L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。

ネイビー サイズ(号)17 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)107 後ろ丈(cm)58 素材ツイル 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする