メンズレギュラーカラー半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79408676 品番 FB5057M
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ピンク サイズ3L 混率(%)ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)86 バスト(cm)122 素材ブロード 性別男性用 ネック(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする