FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
スタンドカラー和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79408780
品番
FB4573U
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通気性・速乾性に優れた機能性生地、ドットエア(R)を採用
色
グレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
67
バスト(cm)
95
素材
ドットエア(R)
ネック(cm)
37