FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789 FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789 FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789 FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789 FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789 FB4573U スタンドカラー和シャツ FACEMIX 79408789

スタンドカラー和シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79408789 品番 FB4573U
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気性・速乾性に優れた機能性生地、ドットエア(R)を採用

グレー サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)40 着丈(cm)69 バスト(cm)103 素材ドットエア(R) ネック(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする