FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの ボトムス
FACEMIXの オールシーズン ボトムス
メンズストレッチウエストリブパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409245
品番
FP6006M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
伸縮するウエストで楽に動ける
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
91フリー
ウエスト(cm)
74
股上(cm)
22
ヒップ(cm)
92
素材
ストレッチツイル