メンズストレッチウエストリブパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79409288 品番 FP6006M
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮するウエストで楽に動ける

種別パンツ ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル75、綿25 股下(cm)91フリー ウエスト(cm)98 股上(cm)26 ヒップ(cm)114 素材ストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする