FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風パンツ
作務衣(下衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409410
品番
FP6711U
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
FJ0712U 作務衣(上衣)とセットアップで
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
111
素材
ドットエア(R)