FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
吸汗速乾ハニカム和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409866
品番
FB4568U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
和風の前合わせを模した襟元のデザイン
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
バスト(cm)
114
素材
ハニカム