FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79410837
品番
FJ0025M
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
42.8
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72.5
バスト(cm)
104
素材
ヘリボーン
性別
メンズ