メンズストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79410880 品番 FJ0025M
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ネイビー サイズ4L 混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)79.5 バスト(cm)124 素材ヘリボーン 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする