FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79410907
品番
FJ0025M
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
44.6
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74.5
バスト(cm)
109
素材
ヘリボーン
性別
メンズ