3/22より値下げ!現場を応援

 

FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230 FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230 FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230 FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230 FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230 FK7193 胸当てエプロン FACEMIX 79411230

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79411230 品番 FK7193
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598
ベージュ×カーキ サイズフリー 混率(%)ポリエステル65、綿35 素材ツイル 身幅(cm)80 前中心丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする