FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
和胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411284
品番
FK7201
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
チャコール×ブルー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
71