Lee
Leeの ワーキングウェア
Leeの ボトムス
Leeの オールシーズン ボトムス
フリージーユニセックスフリーサイズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411957
品番
LCP69003
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
サイズ・体型・性別関係なく着回せる究極の1本
種別
パンツ
色
ミディアムネイビー
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
87
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
126
素材
デニム