フリージーユニセックスフリーサイズパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79411984 品番 LCP69003
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

サイズ・体型・性別関係なく着回せる究極の1本

種別パンツ ブルー サイズF 混率(%)綿59、ポリエステル41 股下(cm)70 ウエスト(cm)87 股上(cm)29 ヒップ(cm)126 素材ストレッチヘリボーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする